ラボシェイカー :「振動試験機」の検索結果
ラボシェイカーとはシャーレなどに入った物質を攪拌・混合するための器械。生化学・微生物・化学などの実験や医療試験などに使用されており、台を振盪(しんとう)させたり、ローラーを回転したりすることにより、主に容器内の液体やゲルを攪拌するのが特徴です。台を振盪させるタイプの振動方式には、上下・左右・旋回・シーソー・8の字などがあります。多くのものは複数の容器を一度に攪拌させることができ、ユニットや取り付けるホルダーによって試験管・フラスコ・シャーレ・分液ロート・遠心沈殿管などさまざまな容器での使用が可能です。
関連キーワード
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110
質量(kg)2
電源(V)AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)150
機能機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)5
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番1-205-01
寸法(mm)380×375×140
質量(kg)14.3
許容荷重(kg)5以下
電源(V)AC100 50/60Hz 3A
モーターDC100V 20W
電源コード(m)2.5
振盪幅(mm)30
電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付
振盪方式往復振盪方式
振盪速度(min-1[r.p.m])20~200
振盪台寸法(mm)350×300
速度表示デジタル表示
精算タイマー0.1~999.9h
1台
¥184,000
税込¥202,400
当日出荷
『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります
- ローテーター
- ラボシェイカー
- 振盪器用ミキサー
- 振盪器用ふるい振とう機
- 振盪器関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。