2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型シェーカーの決定版!! 各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。 タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。 上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様(回転計)デジタル表示3桁 材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム 質量(kg)35 電源AC100V 50/60Hz 2A 最大積載量(kg)5(ホルダー含む) 消費電力約150W モーターDCブラシレスモーター 安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 振盪幅(mm)40mm 本体サイズ(mm)480×442×477 設定範囲(振盪数)最大積載重量時/300rpm アズワン品番1-5175-31 タイマー0~60分(連続運転可) 振盪方式上下・水平(片面) 速度調節方式電子制御方式
1個
219,000 税込240,900
欠品中

大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。 アズワン品番1-5175-31-22 校正証明書点検・検査書
1個
231,000 税込254,100
10日以内出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります