さらに商品を絞り込む
  • アズワン
  • 三商(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ラボシェイカー :「設定器」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ツイストミキサー 出荷前点検検査書付き アズワンツイストミキサー 出荷前点検検査書付きアズワン
210,000税込231,000
1台
17日以内出荷
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。 DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 タイマー標準装備で、0~180分までの範囲で設定する事ができます。
仕様振盪台サイズ(内寸法)(mm):300×300質量(kg)8.2回転数(min-1[r.p.m])0~50(ボリューム無段階可変式)電源AC100V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)5型番TM-300(出荷前点検検査書付)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)使用周囲温度(℃)65以下(乾気)サイズ(mm)300×300×232アズワン品番1-5830-01-22タイマー0~180分傾斜角度(°)±7°

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら