ラボシェイカー :「電動 撹拌」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。ステッピングモーターを採用しています。耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
用途本体 仕様負荷荷重(kg):MAX10.0 付属品点検検査書類 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)室温~40 電源AC110V or AC220V切り替え可 型番AS-MOR-3001(出荷前点検検査書付) 回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100) 本体サイズ(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300) アズワン品番2-986-01-22 タイマー1~9999分 旋回範囲(mm)20(最大)
1台
216,000 税込237,600
17日以内出荷

AS-MOR-3001 オービタルシェーカー本体 アズワン 動画あり
時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。 振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。 ステッピングモーターを採用しています。 耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
仕様旋回範囲:20mm(最大) 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)室温~40 電源110V or 220V切り替え可 本体寸法(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300) 回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100) アズワン品番2-986-01 タイマー1~9999分 許容負荷荷重(kg)10
1個
204,000 税込224,400
当日出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります