ラボシェイカー :「制御 タイマー」の検索結果

ラボシェイカーとはシャーレなどに入った物質を攪拌・混合するための器械。生化学・微生物・化学などの実験や医療試験などに使用されており、台を振盪(しんとう)させたり、ローラーを回転したりすることにより、主に容器内の液体やゲルを攪拌するのが特徴です。台を振盪させるタイプの振動方式には、上下・左右・旋回・シーソー・8の字などがあります。多くのものは複数の容器を一度に攪拌させることができ、ユニットや取り付けるホルダーによって試験管・フラスコ・シャーレ・分液ロート・遠心沈殿管などさまざまな容器での使用が可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。 さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。 双方向加熱システム。 タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。 セッティングは自動的にメモリーされます。 長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。
タイプデモ機有 仕様標準プレートサイズ:86×128×15mm制御温度範囲:室温 +5℃~60℃温度精度:0.1℃方式:回転式回転直径:3mm回転速度:100~1300RPMタイマー:OFF/1~999分使用環境: 温度:+4~40℃ 湿度:20℃時最高80%電源:100-240V;50/60Hz
1台
334,000 税込367,400
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります