振盪器用ミキサー :「回転 タイマー」の検索結果
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])5~80
本体寸法(mm)460×140×180
タイマー1秒~99.9時間
許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
やさしく均一にミキシングする三次元軌道。取外し可能なゴム製のマットには多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールドします。チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、様々な容器が使用可能。設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付。
質量(kg)7.4
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])2~60
耐荷重(kg)0.8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×415×273
タイマー99時間59分
プラットホーム寸法(mm)W267×D305
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
血液等のバイオ系サンプルの撹拌に。簡単にアタッチメントの脱着ができ、お手入が容易。アタッチメントが豊富で多種のチューブに対応。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用可能。
許容揺動量2kg(アタッチメント含む)
本体寸法(mm)300×300×360
質量(kg)3
『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります
- ローテーター
- ラボシェイカー
- 振盪器用ミキサー
- 振盪器用ふるい振とう機
- 振盪器関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。