振盪器用ミキサー :「温度 表示器」の検索結果
関連キーワード
円形のアルミヒートブロックを回転させて組織からゲノムDNAを抽出する際に使用します。
ハイブリバックをヒート板にはりつけて、恒温で回転して反応させます。
気泡が動き、バックグランドの非常に低いデータが得られます。
回転速度1~35rpm
使用温度範囲(℃)室温+5~70
本体寸法(mm)W170×D230×H230
本体質量(kg)5
電源AC100V 50/60Hz 4A
使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
仕様●チューブ内温度精度(℃):±0.5~±0.8(55設定、使用チューブ1.5mL)●温度調節方式:非接触センサー、デジタル表示、PID制御●チューブ架台:(1.5mL・2.0mL共用)24本×2列=48本●バック設置有効寸法:100×120mmバック●ヒート板の角度調節範囲:水平~垂直
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります
- ローテーター
- ラボシェイカー
- 振盪器用ミキサー
- 振盪器用ふるい振とう機
- 振盪器関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。