1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミブロックを使った、温度精度の高いハイブリダイゼーションローテーター。50ml遠沈管6本を中温~高温のアルミブロック内でチューブのみ一本ずつ回転させます。アルミブロックにより速やかに反応液が設定温度に達し、高精度の温度制御が可能。均一な回転により小容量での実験が可能です。
質量(kg)8 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 6A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×181×230 温度精度チューブ内:±0.1~±0.5℃ 回転速度(min-1[r.p.m])0~70 処理容量(mL)50、チューブ 6本 温度調節デジタルPID制御
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります