5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パン型造粒機 アズワン

    パン型造粒機

    アズワン
    104,000税込114,400
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)343×246×437(45°角度時)質量(kg)4.3アズワン品番5-5710-11
  • マイクロプレートミキサー アズワン

    マイクロプレートミキサー

    アズワン
    62,500税込68,750
    1台
    当日出荷
    質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2.5プラグ2Pタイプアズワン品番1-5173-01撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:90×130×14.8
  • 中容量パン型造粒機 アズワン

    中容量パン型造粒機

    アズワン
    1台
    取扱停止中
    寸法(mm)480×313×590(45°角度時)質量(kg)9.4アズワン品番1-6061-11
  • 多連式マイクロプレートミキサー アズワン

    多連式マイクロプレートミキサー

    アズワン
    75,900税込83,490
    1台
    翌々日出荷
    マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
    質量(kg)約6.7回転数(min-1[r.p.m])100~2000電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2プラグ3Pアース付コード本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×122アズワン品番1-7573-01撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:260×90商品タイプレンタル品はこちら
  • ツインミキサー アズワン

    ツインミキサー

    アズワン
    83,500税込91,850
    1台
    当日出荷
    専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
    寸法(mm)150×150×100質量(kg)約3回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)電源AC100V、30WモーターDCモーターチューブラック形式ワンタッチ着脱式電源コード(m)2プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付アズワン品番1-1160-01撹拌方式偏芯運動方式搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器用ミキサー