絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • オーハウス(66)
  • 東京スクリーン(39)
  • 三商(28)
  • ALLSHENG(22)
  • ケニス(21)
  • サンポー(15)
  • 日伸理化(13)
  • IKA(11)
  • 飯田製作所(9)
  • ヤマト科学(8)
  • scinics(サイニクス)(7)
  • DLAB(7)
  • JEIO TECH(6)
  • コクゴ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • 野中理化器製作所(4)
  • Kartell(カルテル)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル アズワン

    卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル

    アズワン(2件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
    寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
  • ナイロンフルイ目詰除去ブラシ アズワン

    ナイロンフルイ目詰除去ブラシ

    アズワン
    1,190税込1,309
    1本
    当日出荷
    材質毛/ PA(ナイロン)、柄/ 木、先/ ブリキ巻全長(mm)210径(Φmm)25毛丈(mm)50
  • ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション アズワン

    ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション

    アズワン
    2,970税込3,267
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ミニふるい振とう機 アズワン

    ミニふるい振とう機

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    当日出荷
    少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
    材質[ふるい部]ステンレス回転数1000~2500rpmモーターDCブラシモーター適合[ふるい]Φ75mm×3~5段寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)
  • 塩化ビニル枠ふるい アズワン

    塩化ビニル枠ふるい

    アズワン
    7,841税込8,625
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(枠)PVC(塩化ビニル樹脂)
  • フッ素樹脂ふるい アズワン

    フッ素樹脂ふるい

    アズワン
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
  • ミニローテーター アズワン

    ミニローテーター

    アズワン
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
  • ミックスローター アズワン

    ミックスローター

    アズワン
    76,900税込84,590
    1台
    翌々日出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
    スイッチ照光式回転数(min-1[r.p.m])40電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール)モーターインダクションモーター(出力3W)電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)Φ32×350プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続使用可)撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
  • チューブローテーター アズワン

    チューブローテーター

    アズワン
    78,400税込86,240
    1台
    当日出荷
    場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
    質量(kg)約4電源AC100V 50/60Hz 0.5A本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386モーターインダクションモーター電源コード(m)約2.5プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)回転制御フィードバック制御角度可変0~90(水平~垂直)タイマー最大60分
  • ラボシェイカー(往復運動) アズワン

    ラボシェイカー(往復運動)

    アズワン
    187,000税込205,700
    1台
    当日出荷
    フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
    アズワン品番1-205-01寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20 アズワン

    ステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20

    アズワン
    5,742税込6,316
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60 アズワン

    ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60

    アズワン
    8,712税込9,583
    1個
    7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 水平旋回ふるい アズワン

    水平旋回ふるい

    アズワン
    288,000税込316,800
    1個
    当日出荷
    5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
    アズワン品番5-3269-01適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)寸法(mm)380×375×469質量(kg)17.2電源AC100V 50/60Hz方式旋回運動(旋回径Φ30mm)振幅(mm)30回転数(旋回)20~200rpm
  • ミックスローター(保温・スピード可変機能付き) アズワン

    ミックスローター(保温・スピード可変機能付き)

    アズワン
    222,000税込244,200
    1台
    翌々日出荷
    保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 蓋付きですので埃などから試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
    アズワン品番2-8039-01材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)335×356×215回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)ローラーサイズ(mm)Φ32×250保温温度室温+5~50℃電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)ローラー数5本タイマー60分以下(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
  • エンビ台ナイロンフルイ目詰除去ブラシ アズワン

    エンビ台ナイロンフルイ目詰除去ブラシ

    アズワン
    5,360税込5,896
    1個
    当日出荷
    材質毛種/PA(ナイロン)、本体/ PVC(塩化ビニル樹脂)径(Φmm)80毛丈(mm)50
  • ローテータ用オプションホルダー アズワン

    ローテータ用オプションホルダー

    アズワン
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    適合本体チューブローテーター TR-118、TR-350
  • 高速振とう機 アズワン

    高速振とう機

    アズワン
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • オービタルシェーカー本体 アズワン

    オービタルシェーカー本体

    アズワン
    198,000税込217,800
    1個
    当日出荷
    時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。 振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。 ステッピングモーターを採用しています。 耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
    仕様旋回範囲:20mm(最大)質量(kg)7使用温度範囲(℃)室温~40電源110V or 220V切り替え可本体寸法(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)アズワン品番2-986-01タイマー1~9999分許容負荷荷重(kg)10
  • チューブローテーター用5mlホルダー アズワン

    チューブローテーター用5mlホルダー

    アズワン
    16,700税込18,370
    1個
    当日出荷
    仕様適用容器(mL):5チューブ用、容器架数:24個アズワン品番1-5182-12
  • サニタリー振動フルイ アズワン

    サニタリー振動フルイ

    アズワン
    772,999税込850,299
    1個
    7日以内出荷
    仕様振動方式:モーター適合Φ300mm(ふるい径)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約23消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])3600電源AC100V 2Pプラグ付きモーター200W電源コード(m)2振幅(mm)4~10回転数3600rpm駆動方式モーターサイズ(mm)355×382×583アズワン品番1-3578-01
  • シェイキングインキュベータ アズワン

    シェイキングインキュベータ

    アズワン
    144,950税込159,445
    1個
    当日出荷
    仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き質量(kg)7電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2S温度制御方式PID制御振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200サイズ(mm)280×270×140アズワン品番1-2934-01商品タイプレンタル品はこちら
  • マイクロプレートミキサー アズワン

    マイクロプレートミキサー

    アズワン
    57,900税込63,690
    1個
    当日出荷
    仕様撹拌モーター:DCモーター、プレートホルダー寸法(mm):130×93×16、回転数(rpm):1000~2500質量(g)約800電源AC100V 0.4A型番MPX-96A電源コード(m)2(2Pプラグ)サイズ(mm)130×130×66アズワン品番1-4099-11撹拌方式偏芯撹拌方式適合容器マイクロプレート96穴・1枚
  • チューブホルダー アズワン

    チューブホルダー

    アズワン
    2,390税込2,629
    1個
    翌々日出荷
  • ミックスローター アズワン

    ミックスローター

    アズワン
    89,900税込98,890
    1個
    翌々日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル樹脂)モーターインダクションモーター(出力6W)電源コード(m)2.5(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続運転可)撹拌方式回転
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 400Φ×100 アズワン

    ステンレスふるい(電解研磨済) 400Φ×100

    アズワン
    35,640税込39,204
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 300Φ×100 アズワン

    ステンレスふるい(電解研磨済) 300Φ×100

    アズワン
    22,770税込25,047
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60 アズワン

    ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60

    アズワン
    9,108税込10,019
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×45 アズワン

    ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×45

    アズワン
    9,108税込10,019
    1個
    7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ミニウェーブ 専用チューブラック アズワン

    ミニウェーブ 専用チューブラック

    アズワン
    6,540税込7,194
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    品名専用チューブラック
  • ネオシェーカー用 ホルダー・ラック アズワン

    ネオシェーカー用 ホルダー・ラック

    アズワン(1件のレビュー)
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ステンレスローテーター アズワン

    ステンレスローテーター

    アズワン
    83,400税込91,740
    1個
    12日以内出荷
    アズワン品番1-5181-03使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボシェイカー用 オプション アズワン

    ラボシェイカー用 オプション

    アズワン
    19,600税込21,560
    1個
    当日出荷
    <FJ-01・02・03>先端が樹脂コーティングされているため、ガラスを傷つけません。 <SR-FLH>天板には滑り止め用のゴムシートが付属しています。
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45 アズワン

    ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45

    アズワン
    8,712税込9,583
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 中容量パン型造粒機 アズワン

    中容量パン型造粒機

    アズワン
    202,000税込222,200
    1台
    12日以内出荷
    アズワン品番1-6061-11寸法(mm)480×313×590(45°角度時)質量(kg)9.4
  • パン型造粒機 アズワン

    パン型造粒機

    アズワン
    104,000税込114,400
    1台
    当日出荷
    アズワン品番5-5710-11寸法(mm)343×246×437(45°角度時)質量(kg)4.3
  • ミックスローターバリアブル アズワン

    ミックスローターバリアブル

    アズワン
    125,000税込137,500
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hz、0.5Aモーターインダクションモーター(出力6W)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)振幅15mmタイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
  • ふるい振とう機 アズワン

    ふるい振とう機

    アズワン
    397,000税込436,700
    1台
    翌々日出荷
    JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
    本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492振幅(mm)約70振動数約60回/分たたき回数約120回/分傾斜角度(°)約20適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)安全装置漏電遮断機材質鋼板焼付塗装電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)質量(kg)28
  • ネオシェーカー アズワン

    ネオシェーカー

    アズワン
    108,000税込118,800
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    振盪台寸法(mm)300×200電源コード(m)3電源プラグアースピン付き3P電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~50許容負荷荷重(kg)2
  • ミニふるいセット アズワン

    ミニふるいセット

    アズワン
    78,903税込86,793
    1袋(8枚)ほか
    48日以内出荷
    セットは、4個のふるいとホルダー・8種類のメッシュ・1個の受け皿をセットにしました。 簡単に組み合わせ・取り外しができます。
    メッシュ25・35・45・60・80・120・170・230(目数/インチ)
振盪器