振盪器用ミキサー :「容器 1ml」の検索結果
専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番1-1160-01
寸法(mm)150×150×100
質量(kg)約3
回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)
電源AC100V、30W
モーターDCモーター
チューブラック形式ワンタッチ着脱式
電源コード(m)2
プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付
撹拌方式偏芯運動方式
搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
1台
¥83,500
税込¥91,850
当日出荷
『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります
- ローテーター
- ラボシェイカー
- 振盪器用ミキサー
- 振盪器用ふるい振とう機
- 振盪器関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。