ツイストミキサーアズワン当日出荷
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。<br />DCモーターの採用で低速安定性に優れています。<br />タイマーが標準装備され、0~180分までの範囲で設定することができます。
アズワン品番1-5830-01付属品容器固定バンド:8本質量(kg)9使用温度範囲(℃)65以下(乾気)回転数(min-1[r.p.m])0~90(ボリューム無段階可変式)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)5型番TM-300タイマー時間0~180(分)振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×330傾斜角度(°)±7
シェーカーIKA税込¥307,780¥279,800
シェーカーIKA税込¥494,780¥449,800
シェーカーIKA税込¥461,780~¥419,800~
シェーカーIKA税込¥494,780¥449,800