振盪器用ミキサー :「電源 安定器」の検索結果

ミキサーとは、容器に入れた素材をかき混ぜる際に用いる、加工機器の一種です。数量単位は台、もしくは個を使います。食材を混ぜ合わせたりスープ状にしたりする調理器具以外に、薬剤などの材料を均一に混ぜ合わせる際に用いられるミキサーもあります。電動のものが多く、ブレードを回転させて素材を破砕しながら攪拌するタイプや、容器に入れた素材を台座ごと振動させるタイプなど、種類は多種多様です。温度管理機能があるもの、回転数を調整できるものなどもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TM-300 ツイストミキサー アズワン 動画あり
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。DCモーターの採用で低速安定性に優れています。タイマーが標準装備され、0~180分までの範囲で設定することができます。
アズワン品番1-5830-01 付属品容器固定バンド:8本 質量(kg)9 使用温度範囲(℃)65以下(乾気) 回転数(min-1[r.p.m])0~90(ボリューム無段階可変式) 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)5 型番TM-300 タイマー時間0~180(分) 振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×330 傾斜角度(°)±7
1台
198,000 税込217,800
当日出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります