振盪器用ミキサー :「容器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
容器のサイズや用途によって8種類のラックをいつもでも交換できます。
19通りのプログラム、10段階のロッキングに加えて、3通りのカスタムプログラムを設定できます。
速度は1~99rpmの範囲で変更できます。
低温(2℃)で使用できます。
回転数1~99rpm
使用環境2~50℃(20℃ 80% r.h.)時
電源110~220V、50/60Hz
最大消費電力(W)12
本体質量(kg)1.6
本体寸法(mm)W125×L344×H168
仕様●スピード設定:1rpm毎
1台
¥149,000
税込¥163,900
6日以内出荷
『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります
- ローテーター
- ラボシェイカー
- 振盪器用ミキサー
- 振盪器用ふるい振とう機
- 振盪器関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。