絞り込み
内径×深さ(mm)
- 150×60
- 50×20(9)
- 75×20(11)
- 100×43(2)
- 100×45(11)
- 100×60(1)
- 103×40(1)
- 150×45(18)
- 200×25(6)
- 200×45(21)
- 200×60(12)
- 200×100(8)
- 250×60(10)
- 300×60(11)
- 300×100(11)
- 350×100(5)
- 360×100(4)
- 400×100(3)
- 450×100(4)
- 500×100(4)
- 内径×深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 東京スクリーン(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 野中理化器製作所(3)
- ケニス(1)
- サンポー(1)
ふるい振とう機とは、鉱物や建設材料、穀類などの試料を振盪させて分級するための機器です。主に食品工場や粉体加工メーカーなどで使用されます。大きさの異なるメッシュのふるいを複数使用することで、さまざまな大きさの粒子を短時間でふるい分けられるのが特徴。架台が水平に振とうするタイプや楕円運動をするタイプの他、電磁石で垂直に振動を与えるタイプもあります。また、振盪とたたきを同時に行うタイプは、ふるいの目詰まりを防ぐことも可能です。
「内径×深さ(mm)」から絞り込む
50×20(9)
75×20(11)
100×45(11)
150×45(18)
150×60
200×45(21)
200×60(12)
250×60(10)
300×60(11)
300×100(11)
内径×深さ(mm)をもっと見る

試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D
東京スクリーン(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60
野中理化器製作所¥9,098~税込¥10,008~1個6日以内出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)150×60
標準ふるい
ケニス¥8,598税込¥9,4581個(1個)4日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ
東京スクリーン¥27,980~税込¥30,778~1個91日以内出荷内径×深さ(mm)150×60校正証明書一般校正
試験用ふるい ST製 150Φ×60H
TGK(東京硝子器械)¥12,375~税込¥13,613~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)150×60
試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×60D
東京スクリーン¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から7日以内出荷縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ150×60mm
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×60D
東京スクリーン¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。摘要フラットトップ織