絞り込み
内径×深さ(mm)
- 200×60
- 50×20(9)
- 75×20(11)
- 100×43(2)
- 100×45(11)
- 100×60(1)
- 103×40(1)
- 150×45(18)
- 150×60(14)
- 200×25(6)
- 200×45(21)
- 200×100(8)
- 250×60(10)
- 300×60(11)
- 300×100(11)
- 350×100(5)
- 360×100(4)
- 400×100(3)
- 450×100(4)
- 500×100(4)
- 内径×深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(4)
- サンポー(1)
- 東京スクリーン(5)
- 野中理化器製作所(2)
ふるい振とう機とは、鉱物や建設材料、穀類などの試料を振盪させて分級するための機器です。主に食品工場や粉体加工メーカーなどで使用されます。大きさの異なるメッシュのふるいを複数使用することで、さまざまな大きさの粒子を短時間でふるい分けられるのが特徴。架台が水平に振とうするタイプや楕円運動をするタイプの他、電磁石で垂直に振動を与えるタイプもあります。また、振盪とたたきを同時に行うタイプは、ふるいの目詰まりを防ぐことも可能です。
「内径×深さ(mm)」から絞り込む
50×20(9)
75×20(11)
100×45(11)
150×45(18)
150×60(14)
200×45(21)
200×60
250×60(10)
300×60(11)
300×100(11)
内径×深さ(mm)をもっと見る

試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D
東京スクリーン(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60
野中理化器製作所¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から24日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)200×60
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D
東京スクリーン¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。仕様鉛フリー高さ(mm)60規格JIS Z 8801-1:2000枠寸法Φ200×60mm寸法(Φmm)200JIS規格JIS Z 8801-1材質(枠)SUS316L材質(網)SUS316
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×60D
東京スクリーン¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から12日以内出荷粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。摘要フラットトップ織
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ200mm 深さ60mm 目開き 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-60シリーズ
東京スクリーン¥28,980~税込¥31,878~1個91日以内出荷内径×深さ(mm)200×60校正証明書一般校正
試験用ふるい ST製 200Φ×60H
TGK(東京硝子器械)¥14,454~税込¥15,899~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×60