絞り込み
内径×深さ(mm)
  • 250×60
  • 50×20(11)
  • 75×20(12)
  • 100×43(2)
  • 100×45(12)
  • 100×60(1)
  • 103×40(1)
  • 150×45(19)
  • 150×60(15)
  • 200×25(7)
  • 200×45(22)
  • 200×60(13)
  • 200×100(8)
  • 300×60(13)
  • 300×100(12)
  • 350×100(5)
  • 360×100(4)
  • 400×100(3)
  • 450×100(4)
  • 500×100(5)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • 東京スクリーン(3)
  • サンポー(3)
  • 飯田製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ふるい振とう機とは、鉱物や建設材料、穀類などの試料を振盪させて分級するための機器です。主に食品工場や粉体加工メーカーなどで使用されます。大きさの異なるメッシュのふるいを複数使用することで、さまざまな大きさの粒子を短時間でふるい分けられるのが特徴。架台が水平に振とうするタイプや楕円運動をするタイプの他、電磁石で垂直に振動を与えるタイプもあります。また、振盪とたたきを同時に行うタイプは、ふるいの目詰まりを防ぐことも可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径×深さ(mm)から絞り込む
50×20(11)
75×20(12)
100×45(12)
150×45(19)
150×60(15)
200×45(22)
200×60(13)
250×60
300×60(13)
300×100(12)
内径×深さ(mm)をもっと見る
試験用ふるい受皿のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿のみTGK(東京硝子器械)
16,731税込18,404
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験用ふるい ST製 250Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 250Φ×60HTGK(東京硝子器械)
21,285税込23,414
1個
25日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)250×60
試験用ふるい(ステンレス製) 飯田製作所試験用ふるい(ステンレス製)飯田製作所
5,998税込6,598
1個
91日以内出荷
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
ステンレスふるい250×60用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい250×60用 蓋・受器サンポー
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)250×60アズワン品番4-5996-55
ステンレスふるい 250×60 サンポーステンレスふるい 250×60サンポー
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)250×60
SUSふるい250Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-250-60シリーズ 東京スクリーンSUSふるい250Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-250-60シリーズ東京スクリーン
38,980税込42,878
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ250×60Hmm校正証明書一般校正
ステンレスふるい250×60 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい250×60 校正証明書 ISO9001 付サンポー
39,980税込43,978
1個
91日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
内径×深さ(mm)250×60校正証明書一般校正
試験用ふるい中間受器 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい中間受器TGK(東京硝子器械)
24,453税込26,898
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
試験用ふるい蓋のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい蓋のみTGK(東京硝子器械)
10,296税込11,326
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験用ふるい受皿・蓋 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿・蓋TGK(東京硝子器械)
24,453税込26,898
1個
7日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験用ふるい ST製(綾織) 250Φ×60 東京スクリーン試験用ふるい ST製(綾織) 250Φ×60東京スクリーン
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
縦線も横線もともに2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法250Φ×60Hmm材質ステンレス製仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー摘要綾織
試験用ふるい ST製(平織) 250Φ×60 東京スクリーン試験用ふるい ST製(平織) 250Φ×60東京スクリーン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法250Φ×60Hmm材質ステンレス製仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー摘要平織

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器用ふるい振とう機