振盪器用ふるい振とう機 :「振とう」の検索結果
ふるい振とう機とは、鉱物や建設材料、穀類などの試料を振盪させて分級するための機器です。主に食品工場や粉体加工メーカーなどで使用されます。大きさの異なるメッシュのふるいを複数使用することで、さまざまな大きさの粒子を短時間でふるい分けられるのが特徴。架台が水平に振とうするタイプや楕円運動をするタイプの他、電磁石で垂直に振動を与えるタイプもあります。また、振盪とたたきを同時に行うタイプは、ふるいの目詰まりを防ぐことも可能です。
関連キーワード
「内径×深さ(mm)」から絞り込む
150×45(2)
150×60(2)
200×45(2)
200×60(2)
250×60(3)
300×60(2)
300×100(2)
350×100(3)
360×100(2)
450×100(2)
内径×深さ(mm)をもっと見る
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75
内高(mm)20
枠寸法Φ75×20mm
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×45mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ150×45mm
内径(Φmm)150
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内径(Φmm)200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内径(Φmm)75
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ400×100mm
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)400
規格ISO3301-1/JIS Z-8801
内高(mm)100
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内径(Φmm)200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内径(Φmm)300
アズワン品番5-3295-55
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)、網/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)内径×内高:Φ500×100
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
材質枠/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)内径×内高:Φ300×60
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)
内径×深さ(mm)250×60
アズワン品番4-5996-55
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)
内径×深さ(mm)360×100
アズワン品番4-5999-55
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)
内径×深さ(mm)500×100
アズワン品番4-6001-55
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)内径Φ450×内高100
アズワン品番4-6000-15
目開き(mm)11.2
1個
¥33,980
税込¥37,378
12日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
仕様内径×内高(mm):Φ300×60
材質枠/ステンレス(SUS304)
アズワン品番61-4698-40
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)
内径×深さ(mm)450×100
アズワン品番4-6000-56
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)
内径×深さ(mm)350×100
アズワン品番4-5998-55
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
内径×深さ(mm)250×60
校正証明書一般校正
1
2
次へ
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。