4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。
質量(kg)約23 本体寸法(mm)300×350×350H(ふるいを除く)
1台
399,800 税込439,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ150以上の大きさに対応。網面を広範囲にブラッシング。台座Φ80×全高55mm(毛長35mm)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。※オプション(網目はダイヤ形のPTFE網)
仕様5メッシュ相当/3枚入、10メッシュ相当/3枚入、18メッシュ相当/3枚入
1式
11,980 税込13,178
32日以内出荷

オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。
摘要セット一式(フタ・受皿も含む) 内径×外径×深さ(mm)60×80×25
1式
88,980 税込97,878
7日以内出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります