絞り込み
内径×深さ(mm)
- 75×20(1)
- 100×45(1)
- 150×45(1)
- 150×60(1)
- 200×45(1)
- 300×60(1)
ブランド
- ケニス
- 東京スクリーン(36)
- サンポー(18)
- 飯田製作所(8)
- アズワン(7)
- 三商(6)
- 野中理化器製作所(4)
- コクゴ(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- フロンケミカル(3)
- テラオカ(ANEX)(2)
- テラオカ(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- オオモリ(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
「内径×深さ(mm)」から絞り込む
75×20(1)
100×45(1)
150×45(1)
150×60(1)
200×45(1)
300×60(1)

標準ふるい
ケニス¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から16日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
ふるい目詰まり除去ブラシ
ケニス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷取りにくいコーナー部分にご使用ください。用途ふるいの目詰りの除去材質毛/PA(ナイロン)、柄/木、先部/ブリキ巻(コピー式)質量(g)50タイプコーナー用
フロートラック
ケニス¥549~税込¥604~1個4日以内出荷から8日以内出荷全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。材質PP滅菌オートクレーブ可最高温度(℃)135(使用)
標準ふるい
ケニス¥8,598税込¥9,4581個(1個)4日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
標準ふるい 75×20mm 受器のみ
ケニス¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの受器です。材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20種類受器JIS規格JIS Z 8801-1
標準ふるい 75×20mm 蓋のみ
ケニス¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋です。材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20種類蓋JIS規格JIS Z 8801-1
標準ふるい 75×20mm 蓋・受器
ケニス¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋・受器です。材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20JIS規格JIS Z 8801-1
土壌ふるい
ケニス¥59,980税込¥65,9781組(6個)4日以内出荷フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。寸法(mm)Φ150×60目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)