絞り込み
内径×深さ(mm)
  • 75×20(1)
  • 100×45(1)
  • 150×45(1)
  • 150×60(1)
  • 200×45(1)
  • 300×60(1)
ブランド
  • ケニス
  • 東京スクリーン(68)
  • アズワン(65)
  • サンポー(47)
  • TGK(東京硝子器械)(39)
  • 野中理化器製作所(38)
  • TARSONS(34)
  • 飯田製作所(29)
  • テラオカ(ANEX)(19)
  • 三商(6)
  • tantore(5)
  • WATSON(4)
  • コクゴ(3)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • フロンケミカル(3)
  • レッチェ(3)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(2)
  • コーニング(2)
  • テラオカ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径×深さ(mm)」から絞り込む
75×20(1)
100×45(1)
150×45(1)
150×60(1)
200×45(1)
300×60(1)
  • 標準ふるい ケニス

    標準ふるい

    ケニス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
  • ふるい目詰まり除去ブラシ ケニス

    ふるい目詰まり除去ブラシ

    ケニス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取りにくいコーナー部分にご使用ください。
    用途ふるいの目詰りの除去材質毛/PA(ナイロン)、柄/木、先部/ブリキ巻(コピー式)質量(g)50タイプコーナー用
  • フロートラック ケニス

    フロートラック

    ケニス
    ¥549~税込¥604~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
    材質PP滅菌オートクレーブ可最高温度(℃)135(使用)
  • 標準ふるい ケニス

    標準ふるい

    ケニス
    ¥8,598税込¥9,458
    1個(1個)
    4日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
  • ロータップ型ふるい振とう機 ケニス

    ロータップ型ふるい振とう機

    ケニス
    ¥1,179,999~税込¥1,297,999~
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    インバーターで振動速度を自由に設定できます。 すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。 振動・打撃の機械音を低減しています。
    電源(V)AC100/5Aケーブル長(m)3打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可)振動数(min-1)30~300振幅(mm)30±15ふるい架数10個(蓋+受器含む)タイマー0.1秒~10時間
  • 電磁式ふるい振とう機 ケニス

    電磁式ふるい振とう機

    ケニス
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
    タイマー1~99分
  • 標準ふるい 75×20mm 受器のみ ケニス

    標準ふるい 75×20mm 受器のみ

    ケニス
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの受器です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20種類受器JIS規格JIS Z 8801-1
  • 標準ふるい 75×20mm 蓋のみ ケニス

    標準ふるい 75×20mm 蓋のみ

    ケニス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20種類蓋JIS規格JIS Z 8801-1
  • 標準ふるい 75×20mm 蓋・受器 ケニス

    標準ふるい 75×20mm 蓋・受器

    ケニス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋・受器です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20JIS規格JIS Z 8801-1
  • 土壌ふるい ケニス

    土壌ふるい

    ケニス
    ¥59,980税込¥65,978
    1組(6個)
    4日以内出荷
    フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
    寸法(mm)Φ150×60目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器用ふるい振とう機