絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(632)
  • IKA(375)
  • TGK(東京硝子器械)(207)
  • 三商(174)
  • オーハウス(127)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
  • フロンケミカル(103)
  • 日伸理化(100)
  • コクゴ(79)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
  • 東京スクリーン(72)
  • ADVANTEC(66)
  • 大阪ケミカル(65)
  • フロン工業(60)
  • JEIO TECH(55)
  • DLAB(53)
  • サンポー(51)
  • 日陶科学(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
128件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバル型強力撹拌子 ケニス

    オーバル型強力撹拌子

    ケニス
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
    使用磁石サマリウム・コバルト
  • ガラス攪拌棒 ケニス

    ガラス攪拌棒

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1組(5本)
    当日出荷
    先端を丸く加工しています。
    全長(mm)150直径(Φmm)6
  • シリンダー型強力撹拌子 ケニス

    シリンダー型強力撹拌子

    ケニス
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器用で低回転から高回転まで対応。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
    使用磁石サマリウム・コバルト
  • 標準ふるい ケニス

    標準ふるい

    ケニス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
  • ホットマグネットスターラー ケニス

    ホットマグネットスターラー

    ケニス
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。
    付属品撹拌子40mm×1寸法(mm)268×160×85質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)280撹拌容量(mL)5000プレート寸法(Φmm)135(セラミックコートステンレス)
  • 撹拌子 ケニス

    撹拌子

    ケニス
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PTFE
  • オクタゴン型強力撹拌子 ケニス

    オクタゴン型強力撹拌子

    ケニス
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器に適しており、低回転から高回転まで対応します。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
    使用磁石サマリウム・コバルト
  • 撹拌器用プロペラ・シャフト ケニス

    撹拌器用プロペラ・シャフト

    ケニス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
    穴径(Φmm)8
  • テーパー型強力撹拌子 ケニス

    テーパー型強力撹拌子

    ケニス
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器用で、高回転向きです。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
    使用磁石サマリウム・コバルト
  • ガラス撹拌棒 ケニス

    ガラス撹拌棒

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1組(10本)
    当日出荷
    先端を丸く加工しています。
    外径(Φmm)6
  • 撹拌器 ケニス

    撹拌器

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
    シャフト径(Φmm)8Φ×300電源AC100V・50/60Hz羽根(Φmm)(3枚羽根)45モーター(W)DC60大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm回転制御フィードバックコントロールチャック径(Φmm)1~10
  • オクタゴン型撹拌子 ケニス

    オクタゴン型撹拌子

    ケニス
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外形が八角で中心に帯がついており、ビーカー・三角フラスコなどのゆるやかなR底に適しています。
  • マグネチックスターラー ケニス

    マグネチックスターラー

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
    寸法(mm)110×130×55質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])最大1200電源AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックコントロール制御プレート寸法(mm)110×110撹拌容量(L)1材質(プレート)ABS樹脂
  • マグネチックスターラー ケニス

    マグネチックスターラー

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
    付属品撹拌子×1寸法(mm)116×175×12質量(g)約350電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500プレート寸法(mm)Φ100機能自動反転機能:30秒毎材質(プレート)ポリエステル撹拌容量(mL)800
  • ふるい用ナイロンブラシ ケニス

    ふるい用ナイロンブラシ

    ケニス
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。
    用途ふるいの目詰りの除去毛丈(mm)50毛材ナイロン材質(台)PVC
  • 撹拌器 ケニス

    撹拌器

    ケニス
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
    スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。 FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。 FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。
    付属品支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ寸法(mm)95×115×240電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)撹拌容量(L)20(対水)モーター出力(W)60モーター入力(W)60
  • ホモジナイザーペッスル ケニス

    ホモジナイザーペッスル

    ケニス
    ¥799税込¥879
    1組(10本)
    当日出荷
    1.5mLマイクロチューブ用のホモジナイザーペッスルです。
    材質PP寸法(mm)Φ5×84オートクレーブの可否可
  • ホットマグネットスターラーMI03用 温度センサ ケニス

    ホットマグネットスターラーMI03用 温度センサ

    ケニス
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    MI03でこの温度センサを使用すると、±0.5℃の高精度な温度コントロールが可能になります。
  • ゴールドコートスライド ケニス

    ゴールドコートスライド

    ケニス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組(2枚)ほか
    当日出荷
    FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。
    材質ガラス(金蒸着)寸法(mm)76×25
  • パワーマッシャー ケニス

    パワーマッシャー

    ケニス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)143×34×103質量(g)92(電池除く)回転数(min-1[r.p.m])450電源単4電池×2(付属)
  • ガラス玉 ケニス

    ガラス玉

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボルテックスミキサー ケニス

    ボルテックスミキサー

    ケニス
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。
    寸法(mm)107×166×146質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V/115V・200~240V・50/60Hz軌道直径(mm)6
  • クイックハンドプレス CHP用 粉末錠剤作製器(ダイセット) ケニス

    クイックハンドプレス CHP用 粉末錠剤作製器(ダイセット)

    ケニス
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ガラスビーズ(ガラス球) ケニス

    ガラスビーズ(ガラス球)

    ケニス
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハブ型撹拌子 ケニス

    ハブ型撹拌子

    ケニス
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
    厚さ(mm)12
  • 撹拌器用プロペラ・シャフト ケニス

    撹拌器用プロペラ・シャフト

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
    材質ステンレスSUS304製直径(Φmm)65穴径(Φmm)8羽根径(Φmm)65
  • 遊星ミル用セラミックポット ケニス

    遊星ミル用セラミックポット

    ケニス
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    61日以内出荷
    遊星ミル用のセラミック粉砕ポットです。 高品質を保ちながら低価格を実現しました。
  • 太型撹拌子 ケニス

    太型撹拌子

    ケニス
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PTFE
  • ふるい目詰まり除去ブラシ ケニス

    ふるい目詰まり除去ブラシ

    ケニス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取りにくいコーナー部分にご使用ください。
    用途ふるいの目詰りの除去材質毛/PA(ナイロン)、柄/木、先部/ブリキ巻(コピー式)質量(g)50タイプコーナー用
  • バイオマッシャーSP ケニス

    バイオマッシャーSP

    ケニス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1組(40セット)
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。
    セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターなし
  • ガラス撹拌棒摺付(羽根なし) ケニス

    ガラス撹拌棒摺付(羽根なし)

    ケニス
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロッド径(Φmm)8ロッドガラス製
  • 強力マグネチックスターラー ケニス

    強力マグネチックスターラー

    ケニス
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
    寸法(mm)200×204(237)×92質量(kg)3.8材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1300電源AC100V・50/60HzモーターDCブラシレスモーター、出力15W撹拌容量(mL)10~3000(水)撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304使用周囲温度(℃)5~35
  • 両面十字型撹拌子 ケニス

    両面十字型撹拌子

    ケニス
    ¥899~税込¥989~
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作り、小型サイズは平底バイアル瓶にも適します。
  • 撹拌子セット ケニス

    撹拌子セット

    ケニス
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。
    セット内容【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付材質PTFEタイプスタンダードタイプ構成5種類各4個
  • ガラス撹拌棒(羽根なし) ケニス

    ガラス撹拌棒(羽根なし)

    ケニス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ロッド径(Φmm)8ロッドガラス製
  • リモート式電磁スターラー ケニス

    リモート式電磁スターラー

    ケニス
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
  • 多連式ホットプレートスターラー ケニス

    多連式ホットプレートスターラー

    ケニス
    ¥138,800~税込¥152,680~
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール最高温度(℃)380
  • ホットプレート付マグネチックスターラー ケニス

    ホットプレート付マグネチックスターラー

    ケニス
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    RCH-3型は温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。 加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。 RCH-1000型は温度と回転数はデジタル表示です。 使用したい温度、回転数に簡単に設定できます。
  • クロス十字型撹拌子 ケニス

    クロス十字型撹拌子

    ケニス
    ¥899~税込¥989~
    1組(2個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    粘性液や沈殿物の分散に効果的で、飛び跳ねの少ない安定構造をしています。
    材質PTFE入数(個)2
  • フロートラック ケニス

    フロートラック

    ケニス
    ¥549~税込¥604~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
    材質PP滅菌オートクレーブ可最高温度(℃)135(使用)
撹拌・粉砕・混合関連