振盪器用ふるい振とう機 :「粒状」の検索結果
ふるい振とう機とは、鉱物や建設材料、穀類などの試料を振盪させて分級するための機器です。主に食品工場や粉体加工メーカーなどで使用されます。大きさの異なるメッシュのふるいを複数使用することで、さまざまな大きさの粒子を短時間でふるい分けられるのが特徴。架台が水平に振とうするタイプや楕円運動をするタイプの他、電磁石で垂直に振動を与えるタイプもあります。また、振盪とたたきを同時に行うタイプは、ふるいの目詰まりを防ぐことも可能です。
関連キーワード
フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)
寸法(mm)Φ150×60
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。