絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 東京スクリーン(36)
  • サンポー(18)
  • ケニス(8)
  • 飯田製作所(8)
  • 三商(6)
  • 野中理化器製作所(4)
  • コクゴ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • フロンケミカル(3)
  • テラオカ(ANEX)(2)
  • テラオカ(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • オオモリ(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径×深さ(mm)から絞り込む
  • ミニふるい振とう機 アズワン

    ミニふるい振とう機

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    欠品中
    少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
    適合[ふるい]Φ75mm×3~5段材質[ふるい部]ステンレス寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)モーターDCブラシモーター回転数1000~2500rpm
  • 塩化ビニル枠ふるい アズワン

    塩化ビニル枠ふるい

    アズワン
    7,841税込8,625
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(枠)PVC(塩化ビニル樹脂)
  • フッ素樹脂ふるい アズワン

    フッ素樹脂ふるい

    アズワン
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
  • 水平旋回ふるい アズワン

    水平旋回ふるい

    アズワン
    288,000税込316,800
    1個
    当日出荷
    5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
    適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)寸法(mm)380×375×469質量(kg)17.2電源AC100V 50/60Hz方式旋回運動(旋回径Φ30mm)振幅(mm)30回転数(旋回)20~200rpmアズワン品番5-3269-01
  • サニタリー振動フルイ アズワン

    サニタリー振動フルイ

    アズワン
    772,999税込850,299
    1個
    7日以内出荷
    仕様振動方式:モーター適合Φ300mm(ふるい径)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約23消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])3600電源AC100V 2Pプラグ付きモーター200W電源コード(m)2振幅(mm)4~10回転数3600rpm駆動方式モーターサイズ(mm)355×382×583アズワン品番1-3578-01
  • ふるい振とう機 アズワン

    ふるい振とう機

    アズワン
    397,000税込436,700
    1台
    翌々日出荷
    JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
    適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)材質鋼板焼付塗装質量(kg)28電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)安全装置漏電遮断機振幅(mm)約70たたき回数約120回/分振動数約60回/分傾斜角度(°)約20本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
  • ミニふるいセット アズワン

    ミニふるいセット

    アズワン
    78,903税込86,793
    1袋(8枚)ほか
    48日以内出荷
    セットは、4個のふるいとホルダー・8種類のメッシュ・1個の受け皿をセットにしました。 簡単に組み合わせ・取り外しができます。
    メッシュ25・35・45・60・80・120・170・230(目数/インチ)

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器用ふるい振とう機