振盪器用ふるい振とう機 :「振動ふるい器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装
材質[ふるい部]ステンレス
回転数1000~2500rpm
モーターDCブラシモーター
適合[ふるい]Φ75mm×3~5段
仕様水平回転
付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート
寸法(mm)115×230×253
質量(kg)3(ふるい5段取付時)
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
振幅(mm)約70
振動数約60回/分
たたき回数約120回/分
傾斜角度(°)約20
適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)
安全装置漏電遮断機
材質鋼板焼付塗装
電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)
質量(kg)28
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番5-3269-01
適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)
寸法(mm)380×375×469
質量(kg)17.2
電源AC100V 50/60Hz
方式旋回運動(旋回径Φ30mm)
回転数(旋回)20~200rpm
1個
¥285,000
税込¥313,500
当日出荷
ペンシルタイプのスターターセットペンシル型のふるい機とフタ付受器、防振シートのセットです。Φ75mmのステンレスふるいを組み合わせて使用できます。防振シートの作用で机上への振動が減衰され、また滑り止めの固定具にもなります。
仕様フタ及び受器(mm):Φ75用(SUS304)、防振シート:エーテル系シート、セット内容(mm):バイブレシーブ(ペンシルタイプ)1本(品番4-604-01)、フタ及び受器1セット(品番5-3294-55)、防振シート3枚(5厚)
アズワン品番4-596-01
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌々日出荷
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。