振盪器用ふるい振とう機 :「校正証明書」の検索結果

ふるい振とう機とは、鉱物や建設材料、穀類などの試料を振盪させて分級するための機器です。主に食品工場や粉体加工メーカーなどで使用されます。大きさの異なるメッシュのふるいを複数使用することで、さまざまな大きさの粒子を短時間でふるい分けられるのが特徴。架台が水平に振とうするタイプや楕円運動をするタイプの他、電磁石で垂直に振動を与えるタイプもあります。また、振盪とたたきを同時に行うタイプは、ふるいの目詰まりを防ぐことも可能です。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振幅や加速度の校正が可能なISO9001対応機種です(校正証明書標準付属)。ふるいの重さに関わらず、振幅が一定に保たれます。
仕様1.0~15.1g(デジタル)、【断続振とう】振とう10秒~99秒・休止2秒(可変式)、【条件登録】99件、【校正証明書/装置の校正】出荷時標準付属/可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント) 種別AS200 Control(50/60Hz 寸法(mm)417×384×842(支柱含む) 質量(kg)約35 電源AC100-240V 4.0A 適合外径(Φmm)【ふるい】200・203 電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き) 振幅(mm)0.2~3(デジタル) ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段) 材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック) アズワン品番5-4001-17 タイマー1~99分(デジタル) インターフェイスUSB 最大荷重(kg)ふるい(6kg)+試料(3kg) 振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
849,800 税込934,780
24日以内出荷

振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。
仕様【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント) 種別AS200 DigitcA(50/60Hz) 寸法(mm)417×384×842(支柱含む) 質量(kg)約35 電源AC100-240V 4.0A 適合外径(Φmm)【ふるい】200・203 電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き) 振幅(mm)0.2~3(デジタル) ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段) 材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック) アズワン品番5-4001-13 タイマー1~99分(デジタル) インターフェイス 最大荷重(kg)ふるい(4kg)+試料(3kg) 振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
699,800 税込769,780
6日以内出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります