絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 旦暮商店(1)
テープ幅(mm)
  • 20
  • 6(3)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 12.7(3)
  • 13(5)
  • 15(3)
  • 19(16)
  • 25(19)
  • 25.4(4)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 38(6)
  • 40(2)
  • 50(25)
  • 75(8)
  • 100(10)
  • 1000(6)
  • カスタマイズ商品(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18(2)
  • 0.19(1)
  • 1.6(1)
  • 3(1)
特長
  • 耐熱(1)
使用温度範囲(℃)
  • 100~200未満(3)
テープ長さ(m)
  • 30(3)
  • 55(1)
30・55
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
保護用・固定・仮止め用・電気・電子用
基材
  • グラスファイバー(3)
グラスファイバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(5)
13(5)
19(16)
25(19)
25.4(4)
38(6)
50(25)
75(8)
100(10)
1000(6)
テープ幅(mm)をもっと見る
ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所ガラスクロス粘着テープ NO.540S寺岡製作所(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。
ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 693M(スリーエム)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
ガラスクロステープ アズワンガラスクロステープアズワン(2件のレビュー)
3,049税込3,354
1巻
当日出荷
規格UL510FR UL温度定格200℃粘着力(N/10mm)3.33絶縁破壊電圧(kV)2.5粘着力(N/25mm[gf])8.34(850)引張強度(N/25mm[kgf])588.4(60.0)引張強度(N/10mm)235許容温度(℃)180UL規格UL510FR UL温度定格200℃
ガラステープ 旦暮商店ガラステープ旦暮商店
6,798税込7,478
1巻
6日以内出荷
ガラス/セラミックテープ