ガラス/セラミックテープ :「グラスファイバーテープ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロダクトタイプ = グラスファイバ性テープ。動作温度 Max = +300℃。長さ = 30m。幅 = 25mm。厚さ = 3mm。難燃性 = あり。熱伝導率 = 0.05W/mK。。RS Pro 難燃性ガラス繊維テープ、 30 m x 3 mm x 25 mm信頼の RS Pro シリーズの難燃性ラダーテープは、 Durable な選択肢で、さまざまな産業の高温用途に対応しています。長さ 30 m 、幅 25 mm 、厚さ 3 mm の製品があります。 ガラス繊維ヤーン素材を使用したこのはしごテープは、過酷な環境でも摩耗と長期間の摩耗に耐えることができます。最高 +300 ° C の極端な温度が発生する環境で使用できます0.05 W/mk の低熱伝導性で、安全性を高めるための難燃性を備えています。柔軟性が高いため、狭いスペースでのラッピングやシーリング作業が困難な場合に便利です。 このはしごテープは、自動車、建設、製造業界で一般的に使用されています。この製品は、温水パイプのラッピングや絶縁に加え、家電製品や産業機器での耐熱シールの作成に適しています。特長と利点.はしごテープ .ガラス繊維糸製 . 難燃性 .長さ 30 m .幅 25 mm .厚さ: 3 mm .最大動作温度は +300 ° C です . 0.05 W/mk の熱伝導性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ性テープ。動作温度 Max = +300℃。長さ = 30m。幅 = 50mm。厚さ = 3mm。難燃性 = あり。熱伝導率 = 0.05W/mK。。RS Pro 難燃性ガラス繊維テープ、 30 m x 3 mm x 50 mm0.05 W/mk の低熱伝導性で、このはしごテープは、優れた高温保護性能を発揮します。自動車、建設、製造市場のさまざまな用途で使用され、耐久性に優れた汎用製品です。 ガラス繊維ヤーン製のこのはしごテープは Durable である。最高 +300 ° C の温度に耐えられ、摩耗や摩耗に対する耐性に優れているため、過酷な条件や高温の条件で長時間使用できます。テープには難燃性があるため、火が付くことも心配する必要はありません。この製品は柔軟性が高く、狭い場所でも安全に設置できます。厚さ 3 mm 、長さ 30 m です。 RS Pro のこのはしごテープは、メーカーの高い基準を満たすために、厳しいテストを経て貼り付けられています。この製品は、温水パイプやフラックス周辺の絶縁材、又はオーブンドアのような耐熱シールが必要な場合に最適です。特長と利点.断熱ラダーテープ .ガラス繊維糸製 .長さ 30 m .幅 50 mm .厚さ: 3 mm .最大動作温度は +300 ° C です . 0.05 W/mk の熱伝導性 . 難燃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷