ガラス/セラミックテープ :「rohs」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS PRO 断熱テープ
エコ商品
RS Pro E ガラス繊維ウェビングテープ RS Pro では、最大 9 ミクロンの高繊維性 E ガラス繊維製ウェビングを取り揃えています。ガラス繊維ウェビングは、高温耐性に優れ Ability で、パイプなどの事項を断熱するための最適なソリューションです。RS Pro では、このテープに中央にミシン目が入っているので、テープを使用してボルトを簡単に使用でき、さまざまな環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro テープは、に対する耐熱性を備えています 連続使用制限は 550 ° C で、融点は同じです 温度は 840 ° C です テープは、ほとんどの腐食性物質からの攻撃に対する耐性があります 過酷な環境にも最適です ボルト用テープに穴があいていない テープを損傷しますが、簡単に手が届くようにしてください 優れた化学的安定性 無機、滅菌、不燃性により丈夫で、さまざまな用途に適しています オイル、溶剤、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります 用途 RS Pro E ガラス繊維ウェビングテープは、最大 9 ミクロンのテクスチャ加工の連続ガラス繊維製です。これらの繊維はより粗い繊維より皮のかなり少ない刺激を引き起こす。 寸法 ボルト用テープの穴 優れた化学的安定性 ほとんどの腐食性物質からの攻撃に対する耐性 ガスタービン及び蒸気タービンの絶縁 断熱ライニング 排気管のラッピング フランジ結合30 mm x 3 mm x 3 mm x 40 mm mm RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様動作温度 Max = +550℃長さ = 30m幅 = 40mm厚さ = 3mm難燃性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS PRORS PRO 断熱テープ
エコ商品
RS Pro ワイヤ強化ガラス繊維上がりテープ RS Pro では、スズめっき銅ワイヤ、連続フィラメントガラス、 990 Tex 9 Micron ガラス、 1430 Tex Micron ガラスで製造された優れたワイヤ強化ガラス上がりテープを発売します。ガラス繊維強化テープは、高温に耐性があるため、オイル燃焼機器で使用するのに最適なソリューションです。。. このテープは、温度上昇の影響を受けることが Ability ( 温度上昇 ) を有効にすることができます。RS Pro では、このテープを全体的にワイヤで補強し、耐久性と強度を高めるように設計されているため、さまざまな環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro テープは、に対する耐熱性を備えています 連続使用限界は 600 ° C で、融点は同じです 温度は 840 ° C です テープは、ほとんどの腐食性物質からの攻撃に対する耐性があります 過酷な環境にも最適です スズめっき銅ワイヤで補強されたテープで、強度が向上しています 耐久性に優れ、長寿命です 優れた化学的安定性 無機、滅菌、不燃性により丈夫で、さまざまな用途に適しています オイル、溶剤、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります 用途 RS Pro 25 mm ワイヤ強化ガラス繊維入りウィック Coil と 25白色です。このワイヤ強化ガラスにより、ほとんどの腐食性物質に対する攻撃に耐えることができます。 寸法 優れた化学的安定性 ガスタービン及び蒸気タービンの絶縁 断熱ライニング 排気管のラッピング フランジ結合25 mm x 1.5 mm x 25 m RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様動作温度 Max = +600℃長さ = 25m幅 = 25mm厚さ = 1.5mm難燃性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro E ガラス繊維ウェビングテープ、 30 m RS Pro E ガラス繊維ウェビングのご紹介です。絶縁ライニング又はシールとしてのラッピングに最適です。このテープは、化学的な安定性に優れているため、ほとんどの腐食性物質やオイルに対する耐性があり、過酷な環境での使用に適しています 特長と利点: RS Pro E ガラス繊維製ウエディングテープは、現地での修理で絶縁、シーリング、補強として使用するのに最適です このテープにはボルト用の穴が開いているため、すばやく取り付ける必要がある場合に時間と労力を節約できます このテープは、化学薬品、溶剤、油に対する優れた耐性を備えており、またカビのような細菌の増殖の影響を受けません。その結果、腐敗することがないため、過酷な環境での使用に最適です Coil 長: 30 m 用途: RS Pro E ガラス繊維ウェビングテープは、最大 9 ミクロンのテクスチャ加工の連続ガラス繊維製です。これらの繊維はより粗い繊維より皮のかなり少ない刺激を引き起こす。 RS Pro を選ぶ理由 ボルト用テープの穴 優れた化学的安定性 ほとんどの腐食性物質からの攻撃に対する耐性 ガスタービン及び蒸気タービンの絶縁 断熱ライニング 排気管のラッピング フランジ結合RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = グラスファイバーヤーン動作温度 Max = +550℃長さ = 30m幅 = 50mm厚さ = 6mm密度 = 600→800kg/m3難燃性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷