12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
6(3)
9(3)
10(1)
11(1)
12(5)
13(1)
19(6)
25(6)
50(5)
カスタマイズ商品(3)
テープ幅(mm)をもっと見る
FRP及び樹脂パーツ補修用として接着剤が浸透しやすく加工したファイバーグラステープです。 裏あて補強に使用します。 非粘着タイプ
用途3M瞬間接着剤8007で固着させ、裏あて補強に使用します。 引張強度(N/10mm)529 引張強度(N/50mm)2648
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 ホワイト 粘着力(N/10mm)4.31 引張強度(N/10mm)251 UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。 トラスコ品番217-2801 質量(g)57 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11 アズワン品番2-1489-01
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)1.5×102 絶縁破壊電圧(kV)3.5 引張強度(N/cm)307 UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385) 耐熱区分200℃
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

#69 【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C 粘着力(N/cm)4.4 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)4.8×104 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 電食係数0.9 引張強度(N/10mm)314 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,091 税込1,200
3日以内出荷

#79 【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385) 粘着力(N/cm)3.3 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)2.7×102 連続使用温度(℃)150以下 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/10mm)262 サービス分類オーダー・加工
1巻
935 税込1,029
3日以内出荷

361 【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用 破断伸度(%)5 粘着力(N/cm)4.3(180ピール) 主な用途結束用、固定用 引張強度(N)250.8/cm サービス分類オーダー・加工
1巻
2,020 税込2,222
3日以内出荷

1巻ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に 主な用途固定・結束・絶縁
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。 規格UL規格対応 (File E17385) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)260 定格温度(℃)150
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に 主な用途固定・結束・絶縁
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。 仕様難燃性(UL510) 規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)310 定格温度(℃)200
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)