ガラス/セラミックテープ :「グラスファイバーテープ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
13(1)
15(1)
19(1)
25(2)
25.4(1)
50(1)
機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。
色ベージュ
粘着力(N/10mm)3.52
引張強度(N/10mm)315
引張強度(N/19mm:参考値)600
粘着力(N/19mm)6.7
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)
難燃性に優れています。 (UL510取得)
機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系
色ベージュ
引張強度315.8N/10mm
粘着力3.5N/10mm
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)
難燃性に優れています。 (UL510取得)
機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番469-4538
材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系
色ベージュ
引張強度315.8N/10mm
粘着力3.5N/10mm
粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。
ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392
伸度(%)8.8
絶縁抵抗(MΩ)1500
耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)
粘着力(N/10mm)6.5
難燃性UL規格 E20392
引張強度(N/10mm)323
アズワン品番1-6533-01
1巻
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
『電子・基板用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリイミド粘着テープ
- ポリエステルテープ
- ガラス/セラミックテープ
- ポリエチレンテープ
- アルミ/銅テープ
- アラミド/シリカテープ
- PTFE/PPSテープ
- その他電子・基板用テープ
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。