絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • Rectorseal(1)
  • OKN(1)
用途
  • 用途補修用(1)
特長
  • 耐薬品(1)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 48(2)
基材
  • ゴム系(1)
  • ポリエチレン(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17(1)
  • 0.33(1)
  • 1(1)
0.17・0.33・1
テープ長さ(m)
  • 5
  • 0.048(3)
  • 0.1(3)
  • 0.45(2)
  • 0.75(2)
  • 0.9(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(7)
  • 2(16)
  • 2.7(6)
  • 3(3)
  • 4.5(7)
  • 6(3)
  • 9(5)
  • 10(13)
  • 12(4)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 25(10)
  • 50(4)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
グレー・シルバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レクター・アーロンテープ Rectorsealレクター・アーロンテープRectorseal(75件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
業務用プラスチック補修テープ OKN業務用プラスチック補修テープOKN(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
プラスチック製品のひび割れ補修に!収納ケースやゴミ箱などのプラスチック製品のひび割れを補修します。サッシ周りや床周りの防水などの業務用として使用されているテープです。手で簡単に切れます。
幅(mm)40長さ(m)5主な用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 強力多用途補修テープ  スタンダードグレード カード型 3M(スリーエム)スコッチ 強力多用途補修テープ スタンダードグレード カード型3M(スリーエム)
439税込483
1巻
当日出荷
カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。 水に強く、シール性に優れています。 多用途に使える補修用テープです。
用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。 屋内用。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番369-6672材質基材:ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.17シルバー長さ(m)5粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:4.4RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型 3M(スリーエム)スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型3M(スリーエム)
619税込681
1巻
当日出荷
カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。 多用途に使える補修用テープです。 屋外に貼っても、のり残りが少ないタイプです。
用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。 屋外、屋内両用。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番369-6673材質基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.33ダークグレー長さ(m)5粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:5.7RoHS指令(10物質対応)対応

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

補修用テープ