絞り込み
ブランド
  • テサ (tesa)(3)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途結束用(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
テープ幅(mm)
  • 25(2)
  • 38(1)
  • 50(2)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.28
  • 0.08(2)
  • 0.1(5)
  • 0.12(1)
  • 0.13(3)
  • 0.14(1)
  • 0.15(2)
  • 0.17(5)
  • 0.18(4)
  • 0.2(3)
  • 0.22(1)
  • 0.225(1)
  • 0.25(3)
  • 0.3(4)
  • 0.31(4)
  • 0.33(2)
  • 0.5(3)
  • 0.8(3)
  • 1(5)
  • 2.7(2)
基材
  • アクリル系(2)
アクリル系
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 25(2)
20・25
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
保護用
保護用(1)
固定・仮止め用
固定・仮止め用(2)
結束用
結束用(2)
補修用テープ テサ (tesa)補修用テープテサ (tesa)
2,198税込2,418
1巻
翌日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可
補修テープ テサ (tesa)補修テープテサ (tesa)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌日出荷
粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
補修用テープ テサ (tesa)補修用テープテサ (tesa)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から翌日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

補修用テープ