補修用テープ :「浴槽補修用」の検索結果
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80℃
使用可能温度範囲-20~80℃
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。