絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
テープ幅(mm)
  • 6
  • 5(11)
  • 9(4)
  • 10(16)
  • 12(9)
  • 13(1)
  • 15(19)
  • 18(2)
  • 19(13)
  • 20(17)
  • 24(2)
  • 25(27)
  • 30(15)
  • 35(1)
  • 40(11)
  • 48(1)
  • 50(24)
  • 182(2)
  • 200(1)
  • 400(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.06(2)
  • 0.13(1)
  • 0.155(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
粘着剤
  • アクリル系(2)
  • ゴム系(2)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(4)
  • 耐熱(1)
柔軟・絶縁・耐熱
基材
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(5)
ポリイミド・ポリエステル
用途
  • 用途電気・電子用(4)
電気・電子用
テープ長さ(m)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 66(3)
50・55・66
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(11)
10(16)
12(9)
15(19)
19(13)
20(17)
25(27)
30(15)
40(11)
50(24)
テープ幅(mm)をもっと見る
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-13M(スリーエム)(2件のレビュー)
389税込428特価
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.13183M(スリーエム)(2件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から16日以内出荷
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
ポリエステル電気絶縁テープNo.74 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.743M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム)エポキシフィルム電気絶縁テープ3M(スリーエム)
3,998税込4,398特価
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
導電性布テープ 日本ジッパーチュービング導電性布テープ日本ジッパーチュービング
14,980税込16,478
1箱(50m×2巻)
当日出荷から9日以内出荷
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルテープ