絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(37)
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 12(9)
  • 19(9)
  • 25(11)
  • 300(8)
  • 530(1)
  • 600(11)
  • 1120(2)
  • 1150(4)
  • 1160(1)
  • カスタマイズ商品(9)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.14(4)
  • 0.15(1)
  • 0.2(3)
  • 0.3(1)
  • 0.4(11)
  • 0.6(5)
  • 0.64(2)
  • 0.8(4)
  • 1.1(7)
  • 1.14(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.6(2)
特長
  • 両面(6)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(7)
  • 耐候(6)
  • 耐熱(1)
  • 超強力(1)
  • 色グレー(17)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(15)
テープ長さ(m)
  • 33
  • 0.2(1)
  • 1(1)
  • 1.5(5)
  • 3(4)
  • 10(20)
  • 11(13)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 32.9(7)
  • 50(1)
  • 66(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(8)
固定・仮止め用
基材
  • アクリル系(32)
アクリル系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(2)
12(9)
19(9)
25(11)
300(8)
600(11)
1120(2)
1150(4)
1160(1)
カスタマイズ商品(9)
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。グレー
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1巻
当日出荷から5日以内出荷
0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49303M(スリーエム)(3件のレビュー)
269,800税込296,780
1巻
当日出荷から38日以内出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
419,800税込461,780
1巻
当日出荷から5日以内出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ3M(スリーエム)
8,498税込9,348
1巻
当日出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.1長さ(m)33粘着力(N/cm)44使用環境屋内・屋外
業務用超強力両面テープ VHB Y-4950 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49503M(スリーエム)
8,898税込9,788
1巻ほか
当日出荷から38日以内出荷
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4914 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49143M(スリーエム)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から5日以内出荷
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
8,398税込9,238
1個
欠品中
VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。 シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。
用途各種金属の接合 スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替にテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.4基材アクリルフォーム使用温度範囲(℃)-20~150粘着剤アクリル系接着力(N/cm)40特性屋外使用可適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-04 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-043M(スリーエム)
1,840税込2,024
1巻
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)10or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)24T型方向剥離力(N/cm)20サービス分類オーダー・加工
業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-043M(スリーエム)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷
接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ3M(スリーエム)
1,840税込2,024
1巻
3日以内出荷
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)44引張接着力(N/cm2)47剪断接着力(N/cm2)58サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム)【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-043M(スリーエム)
1,615税込1,777
1巻
3日以内出荷
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、 従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm)5~150粘着力(N/10mm)20密度(g/cm3)0.65剥離紙0.05mm適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)
1,680税込1,848
1巻
3日以内出荷
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け幅(mm)5~150灰色不透明長さ(m)1.5or10or33テープ厚さ(mm)1.1主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐熱性90度方向剥離力(N/cm)37引張接着力(N/cm2)66剪断接着力(N/cm2)72剥離紙厚さ(mm)0.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-083M(スリーエム)
2,354税込2,589
1巻
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)11or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)38T型方向剥離力(N/cm)27サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-063M(スリーエム)
2,007税込2,208
1巻
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)10or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)30T型方向剥離力(N/cm)23サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-123M(スリーエム)
2,496税込2,746
1巻
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)11or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)52T型方向剥離力(N/cm)33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF 3M(スリーエム)【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF3M(スリーエム)
1,746税込1,921
1巻
3日以内出荷
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)30引張接着力(N/cm2)56剪断接着力(N/cm2)80サービス分類オーダー・加工
【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4922 3M(スリーエム)【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-49223M(スリーエム)
10,189税込11,208
1巻
3日以内出荷
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。 1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 2.反発力を吸収する高い剥離強度。 3.常温感圧型接着タイプ。 4.面接合により応力集中を防ぎます。 5.高いシール性。 6.耐候性に優れた屋外仕様。 7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等幅(mm)5~150長さ(m)33T型剥離強度(N/mm)2.2剥離紙あり、0.08mm剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169フォーム密度(g/cm3)0.7525%圧縮応力(N/cm2)13090度方向剥離力(N/cm)40引張接着力(N/cm2)89サービス分類オーダー・加工
業務用超強力両面テープ VHB 5925P 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5925P3M(スリーエム)
299,800税込329,780
1巻
103日以内出荷
高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。ブラック長さ(m)33テープ幅(mm)1160基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.64粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 難燃性/UL-94V0タイプ Y-4545-13 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 難燃性/UL-94V0タイプ Y-4545-133M(スリーエム)
299,800税込329,780
1巻
38日以内出荷
3M(TM) VHB(TM) テープの特長に加えて、UL-94V-0適合の難燃性を付与。
用途車載、電子用製品、住設など難燃性が求められる用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33テープ厚さ(mm)1.3粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 難燃性 Y-4981-03 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 難燃性 Y-4981-033M(スリーエム)
149,800税込164,780
1巻
5日以内出荷
3M(TM) VHB(TM) テープの特長に加えて、UL-94V-2適合の難燃性を付与。
用途車載、電子用製品、住設など難燃性が求められる用途に。ホワイト基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33テープ厚さ(mm)0.3粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-48253M(スリーエム)
36,980税込40,678
1巻
5日以内出荷から36日以内出荷
高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-02 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-023M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
5日以内出荷
作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。
用途一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.2基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-015 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-0153M(スリーエム)
119,800税込131,780
1巻
5日以内出荷から38日以内出荷
作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。
用途一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.15基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB LSE-160WF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-160WF3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(11巻)ほか
5日以内出荷から75日以内出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB LSE-060WF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-060WF3M(スリーエム)
92,980税込102,278
1箱(11巻)ほか
5日以内出荷から84日以内出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB GPH-160GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-160GF3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1箱(11巻)ほか
75日以内出荷から102日以内出荷
高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着
用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB GPH-060GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-060GF3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1箱(11巻)ほか
64日以内出荷から85日以内出荷
高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着
用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5611N-GP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5611N-GP3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1巻
5日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
業務用超強力両面テープ VHB 5611N-GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5611N-GF3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1巻
104日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系ライナーはく離フィルム
業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GP3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1巻
5日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GF3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1巻
104日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系ライナーはく離フィルム
業務用超強力両面テープ VHB 5604N-WP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5604N-WP3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1巻
5日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GP3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1巻
106日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GF3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1巻
104日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離フィルム
業務用超強力両面テープ VHB Y-4922 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49223M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(24巻)ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ接合テープ用