絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • アクリサンデー(1)
テープ幅(mm)
  • 200
  • 5~140(2)
  • 10(5)
  • 12(17)
  • 15(3)
  • 19(18)
  • 20(7)
  • 25(19)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 100(1)
  • 300(16)
  • 584(3)
  • 600(14)
  • 609(2)
  • 1120(2)
  • 1150(4)
  • カスタマイズ商品(15)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
基材
  • アクリル系(4)
アクリル系
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(5)
12(17)
19(18)
20(7)
25(19)
200
300(16)
600(14)
1150(4)
カスタマイズ商品(15)
テープ幅(mm)をもっと見る
アクリル用両面テープ アクリサンデーアクリル用両面テープアクリサンデー
739税込813
1枚
当日出荷
透明度の高いシート型の両面テープです。
用途他素材との接着にお使いください。材質アクリルフォーム厚さ(mm)0.5
構造用両面接合シート エスコ構造用両面接合シートエスコ
1,320税込1,452
1枚
翌日出荷
ソフトタイプ。剥離紙付き。高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般用、耐熱保持力に優れています。
用途補強板の接合、シール用に材質アクリルフォーム厚さ(mm)0.8寸法(mm)300×200白色不透明使用温度範囲(℃)-30~200粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)27剪断接着力(N/cm2)82
構造用両面接合シート エスコ構造用両面接合シートエスコ
2,700税込2,970
1枚
翌日出荷
VHBシート。接合材が透明であるため、接合部が目立ちません。各種外装材、内装材の意匠性を向上できます。常温感圧型接着タイプ。面接合により応力集中を防ぎます。高いシール性。耐候性に優れているため、屋外使用可能。振動吸収性に優れています。
用途透明ガラスの接合や各種外装材・内装材に材質アクリルフォーム+アクリル系粘着剤厚さ(mm)1寸法(mm)300×200質量(g)74.4使用温度範囲(℃)-20~200粘着力(N/10mm)40色(シート)無色透明 (高透明性)剪断接着力(N/cm2)111
構造用両面接合シート エスコ構造用両面接合シートエスコ
780税込858
1枚
翌日出荷
VHBシート。屋内外用。汎用タイプ。低VOCタイプ。剥離紙(平面紙)付き。高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。
材質アクリルフォーム厚さ(mm)0.8 (剥離紙:0.14)寸法(mm)300×200使用温度範囲(℃)-30~200粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)38色(シート)灰色不透明フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)25

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ接合テープ用