絞り込み
テープ幅(mm)
- 300
- 12(6)
- 19(6)
- 20(1)
- 25(5)
- 600(4)
- 1150(2)
- カスタマイズ商品(4)
特長
- 強力(1)
- 耐候(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.64(1)
- 1(1)
- 1.14(1)
色
クリア(1)
ホワイト(2)
用途
固定・仮止め用(1)
テープ長さ(m)
- 11(2)
- 33(1)
- 66(1)
11・33・66
基材
- アクリル系(3)
アクリル系
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
3M(スリーエム)
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(6)
19(6)
20(1)
25(5)
300
600(4)
1150(2)
カスタマイズ商品(4)

業務用超強力両面テープ VHB Y-4930
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1箱(4巻)ほか当日出荷から38日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。主な用途固定・仮止め用
業務用超強力両面テープ VHB Y-4950
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801巻当日出荷から38日以内出荷VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801箱(4巻)当日出荷から38日以内出荷透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色透明基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1