接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
300(1)
カスタマイズ商品(1)
Y4825K-12 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12 3M(スリーエム) カスタマイズ可
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他 幅(mm)5~150 長さ(m)11or33 フォーム密度(g/cm3)0.78 25%圧縮応力(N/cm2)25 90度方向剥離力(N/cm)52 T型方向剥離力(N/cm)33 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,560 税込2,816
3日以内出荷

高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。 グレー 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)300×33 粘着剤アクリル系
1巻
62,980 税込69,278
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります