絞り込み
テープ幅(mm)
- 300(1)
テープ厚さ(mm)
- 1.3
- 0.1(1)
- 0.13(1)
- 0.14(4)
- 0.15(2)
- 0.16(1)
- 0.2(4)
- 0.25(2)
- 0.3(2)
- 0.31(1)
- 0.4(14)
- 0.5(5)
- 0.6(8)
- 0.64(4)
- 0.8(7)
- 1(6)
- 1.1(11)
- 1.14(5)
- 1.2(2)
- 1.6(3)
- 4(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
色
グレー(1)
テープ長さ(m)
- 33(1)
基材
- アクリル系(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
300(1)

業務用超強力両面テープ VHB 難燃性/UL-94V0タイプ Y-4545-13
3M(スリーエム)¥319,800税込¥351,7801巻38日以内出荷3M(TM) VHB(TM) テープの特長に加えて、UL-94V-0適合の難燃性を付与。用途車載、電子用製品、住設など難燃性が求められる用途に。色グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33テープ厚さ(mm)1.3粘着剤アクリル系