「テープ幅(mm) 」から絞り込む
カテゴリ: 両面テープ接合テープ用ブランド: 3M(スリーエム)すべて解除
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム) 61日以内出荷
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。
1.高い耐候性とシール性。
2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。
3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途 補強板の接合、シール用途等 幅(mm) 10~150 長さ(m) 32.9 密度(g/cm3 ) 0.59 T型剥離強度(N/mm) 2.6 剥離紙 あり、0.12mm 剪断接着力(N/cm2 [kgf/cm2 ]) 90 90度方向剥離力(N/cm) 46 引張接着力(N/cm2 ) 62 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 3M(スリーエム) (1件のレビュー) 3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
使用方法 1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2 (5kgf/cm2 )以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。 幅(mm) 5~150 長さ(m) 3m or 10m 絶縁抵抗(MΩ) 1.3×108 体積抵抗率(Ωcm) 1.3×1012 粘着力(N/10mm) 27 密度(g/cm3 ) 0.9 熱伝導率(W/mk) 0.09 接着力(N/cm) 27 剥離紙 シリコーン処理平面紙0.08mm 絶縁破壊電圧(kV/mm) 28.4 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930 3M(スリーエム) 3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
破断伸度(%) 600 粘着力(N/10mm) 49 密度(g/cm3 ) 0.75 引張強度(N/cm2 ) 120 熱伝導率(W/mk) 0.16 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ 剥離紙厚さ(mm) 0.08 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) 3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
破断伸度(%) 600 粘着力(N/10mm) 40 密度(g/cm3 ) 0.75 引張強度(N/cm2 ) 120 熱伝導率(W/mk) 0.16 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ 剥離紙厚さ(mm) 0.08 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム) 3日以内出荷
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm) 5~150 厚さ(mm) VHB/1.00、剥離紙/0.07 粘着力(N/10mm) 40 剥離紙色 緑 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J 3M(スリーエム) (2件のレビュー) 3日以内出荷
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm) 5~150 厚さ(mm) VHB/0.50、剥離紙/0.06 粘着力(N/10mm) 25 密度(g/cm3 ) 1 剥離紙色 緑 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム) 3日以内出荷
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、
従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。
素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm) 5~150 粘着力(N/10mm) 20 密度(g/cm3 ) 0.65 剥離紙 0.05mm 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外、粗面 被着材の素材 金属、PP・PE、軟質塩ビ 主なワーク パネル・フレーム、パーツ サービス分類 オーダー・加工
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム) 6日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。
簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れている。
高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途 各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途 タイプ 高透明 粘着タイプ 強力 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ 3M(スリーエム) 6日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。
簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れている。
高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途 各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途 タイプ 高透明 粘着タイプ 強力 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4922 3M(スリーエム) ¥ 99,980~税込 ¥ 109,978~
1箱(24巻)ほか
5日以内出荷 から 38日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。
簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れている。
塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。
用途 各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム) (3件のレビュー) 当日出荷 から 38日以内出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
Y4920の厚手タイプです。
切断にはカッターが必要
用途 ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
接着剤の代用。
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) (5件のレビュー) 当日出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れている。
レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%) 600 保持力(mm) 168(せん断) 引張強度(N/cm2 ) 120 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
両面テープ接合テープ用 の新着商品 ページ: 1/ 3