「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(3)
12(3)
15(1)
19(3)
20(1)
25(3)
30(1)
40(1)
50(1)
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10
規格JIS Z 1541 1種1号適合品
伸び(%)351
引張強度(N/25mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)158
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
色黒
基材アクリルフォーム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.6
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
色白
規格JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォーム
伸び(%)351
粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm
引張強度(N/25mm)23
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
剪断接着力(N/cm2)158
『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ一般用途用
- 両面テープ自動車用途用
- 両面テープ接合テープ用
- 両面テープ建築用途用
- 両面テープ電子・電気部品・機器用
両面テープ接合テープ用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。