「テープ幅(mm)」から絞り込む
カスタマイズ商品(3)
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)6.6
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.7
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.9
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
基板との密着性が優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定
厚さ(mm)0.1
色緑
長さ(m)60
基材ポリエステルフィルム
粘着剤シリコン系
伸び(%)80
粘着力(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
基板との密着性が優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定
厚さ(mm)0.12
色緑
長さ(m)60
基材ポリエステルフィルム
粘着剤シリコン系
伸び(%)80
粘着力(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
基板との密着性が優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定
厚さ(mm)0.08
色緑
長さ(m)60
基材ポリエステルフィルム
粘着剤シリコン系
伸び(%)80
粘着力(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。
各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定/OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定
厚さ(mm)0.12
色半透明
長さ(m)50
基材不織布
粘着剤第一粘着面:エマルション系、第二粘着面:エマルション系
粘着力(N/25mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。
両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定
厚さ(mm)0.047
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系
粘着力(N/25mm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。
支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)13.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
強粘着力です。
両面にセパレータを設けています。
両面にセパレータを設けています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め
厚さ(mm)0.01
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
薄く、強粘着力です。
支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め/スプライシング
厚さ(mm)0.03
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)11.25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
基板との密着性が優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定
厚さ(mm)0.05
色緑
長さ(m)60
基材ポリエステルフィルム
粘着剤シリコン系
伸び(%)80
粘着力(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ざらざらした面への接着性に優れています。
0.30mmの厚手となります。
用途家電部品固定用/ざらざらした面用/各種貼り合わせ
厚さ(mm)0.3
色半透明
長さ(m)30
基材不織布
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)19.61
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ一般用途用
- 両面テープ自動車用途用
- 両面テープ接合テープ用
- 両面テープ建築用途用
- 両面テープ電子・電気部品・機器用
両面テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。