「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(4)
10(5)
15(4)
16(1)
20(5)
25(4)
30(4)
40(4)
50(5)
カスタマイズ商品(3)
支持体がありながら、テープの総厚が10μm。プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応。ダブルフィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません。粘着面が平滑です。
用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定。携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)390
適合用途極薄
主なワークパーツ
総厚30ミクロンと薄手品です。支持体のフィルムがあるため、糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。小型電子機器の部品などの固定。フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用。
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)323.6
適合用途極薄
主なワークパーツ
熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。ノンハロゲン難燃性 UL94VTM-0(FILE No.E125972)ハロゲン系難燃剤及びアンチモン類は使用していません。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン)厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません 。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。放熱部品の固定に。LEDの放熱用 。
熱伝導率(W/mk)0.8
破壊電圧(kV)5.3
適合用途低VOC
温度差(℃)ΔT 9.5
主なワークパーツ
ポリエステルフィルムをベースとした、透明性に優れた強粘着両面テープです。
液晶表示装置や電飾看板、ディスプレイなどの固定に最適です。
用途液晶の表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。
電飾看板、ディスプレイなどの固定。
基材厚さ(mm)0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
適合用途極薄
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
薄手両面テープながら粘着剤層が厚く、粗面でも強い粘着力を発揮します。糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶の導光板と反射シート、拡散シートなどの固定。小型電子機器の部品などの固定。ノーメックスペーパー、加工紙などの貼り合わせ。
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)397.1
適合用途粗面
主なワークパーツ
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)6.6
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.7
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
第2面は再剥離可能(微粘着)。耐熱性に優れています。総厚0.047mmと薄手です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。耐熱マスキングに。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。
適合用途耐熱、極薄、再剥離
主なワーク大面材、パーツ
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.9
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。
両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定
厚さ(mm)0.047
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系
粘着力(N/25mm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。
支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)13.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
強粘着力です。
両面にセパレータを設けています。
両面にセパレータを設けています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め
厚さ(mm)0.01
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
薄く、強粘着力です。
支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め/スプライシング
厚さ(mm)0.03
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)11.25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ一般用途用
- 両面テープ自動車用途用
- 両面テープ接合テープ用
- 両面テープ建築用途用
- 両面テープ電子・電気部品・機器用
両面テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。