空調用支持金具 :「支持金具」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196(20)
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196[20]
厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0
タイプ全ねじボトル取付タイプ
仕様位置ズレ防止穴付き
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
対候性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)です。アングルやブラケットの高さを最大160mm高くできます。組み付けボルト付き。
用途アングルやブラケットの支持に使用します。
セット内容ベースL×1、ベースR×1、W3/8六角ボルト(L=25mm)×4、W3/8六角ナット×4、W3/8平ワッシャー×8
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!
用途※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~60
寸法D(mm)34
色調グレー
適合ボルト径W3/8
許容静荷重(N[kgf])74.5(7.6)
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工!
バネ材により各ボルトへ仮止め可能
ガイド部に沿わせて簡単取り付け
ボルト締付が一括でできる
寸法A(mm)55
寸法B(mm)60
寸法C(mm)38
適合ねじW3/8
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工!
バネ材により各ボルトへ仮止め可能
ガイド部に沿わせて簡単取り付け
ボルト締付が一括でできる
適合ねじW3/8
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理)
付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途全ねじボルト取り付けタイプ 片吊り用。
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。
吊りボルト1本に対して両側面の振れ抑制用全ねじボルトを同時固定できます!
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工
適合(全ねじボルト)W3/8
セット内容本体×1個、補強金具×3個
材質本体:SUS、脱落防止金具:クロメート
1箱(20個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1箱(20個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
仮止め機構つきチャンネル交差金具
機器据え付けにも便利なスライド調整式固定金具
用途チャンネルを交差する際に使用
仕様適合C型チャンネル:40×30mm、適用C型チャンネルリップ間隔:20~22mm
表面処理クロメート(屋内専用)
締付トルク(N・m)9.8
許容静荷重980N
1箱(60個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工!
バネ材により各ボルトへ仮止め可能
ガイド部に沿わせて簡単取り付け
ボルト締付が一括でできる
適合ねじW3/8
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1箱(20個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。
振れ抑制用全ねじボルトの交点に取り付ける事でさらに振れを抑制します。
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工
適合(全ねじボルト)W3/8
セット内容本体×1個、補強金具×2個
材質本体:SUS、補強金具:クロメート
1箱(20個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1箱(2個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。