本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。
材質ステンレス
寸法A(mm)33
適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8
板厚(mm)2
1パック(4個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。
材質三価クロメート
寸法A(mm)25
適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8
寸法W(mm)25
板厚(mm)1.5
1パック(10個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。
材質三価クロメート
寸法A(mm)25
適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8
寸法W(mm)25
板厚(mm)1.5
1パック(10個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
本製品は屋内でご使用ください。ケーブルの指示点間の距離などについては、内線規程などをご参照ください。
用途本製品はW3/8ネジに取り付けるケーブル支持材です。
材質ポリプロピレン
寸法A(mm)40
寸法B(mm)25
寸法C(mm)13
ねじサイズ【吊全ねじ】W3/8
1パック(20個)
¥639
税込¥703
4日以内出荷
定番の200mmキープ!。兼用のフリータイプ!。カンタン挿入!”R”形状!
用途全サイズを2種で兼用
材質ポリプロピレン
寸法L(mm)200
寸法A(mm)110
1パック(10個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
仮止め機構つきチャンネル交差金具
機器据え付けにも便利なスライド調整式固定金具
用途チャンネルを交差する際に使用
仕様適合C型チャンネル:40×30mm、適用C型チャンネルリップ間隔:20~22mm
表面処理クロメート(屋内専用)
締付トルク(N・m)9.8
許容静荷重980N
1箱(60個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。
冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。
配管後でも制御ケーブルの保持ができます。
配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。
油性ペンにより系統数の書き込みができます。
材質ポリプロピレン
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工!
バネ材により各ボルトへ仮止め可能
ガイド部に沿わせて簡単取り付け
ボルト締付が一括でできる
適合ねじW3/8
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。
吊りボルト1本に対して両側面の振れ抑制用全ねじボルトを同時固定できます!
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工
適合(全ねじボルト)W3/8
セット内容本体×1個、補強金具×3個
材質本体:SUS、脱落防止金具:クロメート
1箱(20個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。
振れ抑制用全ねじボルトの交点に取り付ける事でさらに振れを抑制します。
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工
適合(全ねじボルト)W3/8
セット内容本体×1個、補強金具×2個
材質本体:SUS、補強金具:クロメート
1箱(20個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1箱(20個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1箱(2個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!
用途※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~60
寸法D(mm)34
色調グレー
適合ボルト径W3/8
許容静荷重(N[kgf])74.5(7.6)
ガス側保温材20mm厚が支持できます。
被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき
ます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
ガス側保温材20mm厚が支持できます。
工具を使わず手だけで取り付けができます。
取り付け位置は簡単に上下調整できます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。