インパクトボラード ヒノダクパイル仕様 FPA-12U-F00-IMB 固定式 HB種対応品サンポール22日以内出荷
インパクトボラード ヒノダクパイル仕様の車止め!インパクトスリーブで耐衝撃性アップしたHB種対応型(実車衝突実験済)ヒノダクパイルが軟質地盤に効果を発揮します。基礎の省スペース化と施工時間を短縮 衝突後の支柱本体取り替えが可能な安全対策用車止め!衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。
用途交差点、横断歩道、通学路、店舗前、建築外構、公園入口など仕様インパクトスリーブ入り種別HB種対応形状固定式質量(kg)約47.2タイプ衝突対応型(車両1.8t 45km)寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上本体支柱:焼付塗装/ヒノダクパイル:カチオン電着塗装関連資料施工手順書(2.41MB)