ポール型 :「車止め設置」の検索結果
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院,駅前広場
材質ステンレス
仕上H.L.#240
タイプビッグピラー
仕様フックなし
形状固定式
ポール径(Φmm)165.2
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプリフター上下式
形状カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700
ポール径(Φmm)48.6
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス+アルミ鋳物
仕上#400、頭部:メタリックグレー
タイプ軽操作リフター上下式
形状カギ付(南京錠40mm)
寸法(mm)Φ165.2(t3.0)×H650
ポール径(Φmm)165.2
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付
材質本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
質量(kg)約3.5
タイプピラー
寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t1.5)×850
仕上本体:#400/ベース:ショットブラスト、電解研磨
施工内容アタッチメントベース式
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付
材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
質量(kg)約4.2
タイプピラー
寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850
仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨
施工内容アタッチメントベース式
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付
材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
質量(kg)約4.2
タイプピラー
寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850
仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨
施工内容アタッチメントベース式
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付
材質本体:アルミパイプ+亜鉛合金、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
質量(kg)約3.5
タイプピラー
寸法(Φ×高さH)(mm)60(t3.0)×850
仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨
施工内容アタッチメントベース式
設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ Gゲートポール!。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテムです。着脱時の簡単な操作により、店舗外構や敷地境界への設置などに適したアイテムです。浅底施工が可能で、基礎施工が出来ない場所にも設置可能で、ベースに支柱を差し込んでロックするだけの簡単操作です。
用途店舗・商業施設などに最適
付属品南京錠25mm付
材質本体:アルミパイプ+アルミ合金+亜鉛合金(ZDC2)、ベース:亜鉛合金(ZDC2)
形状GAベース式
質量(kg)約4.8
寸法(Φ×高さH)(mm)88×850
仕上本体:焼付塗装/ベース:ニッケルメッキ
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。