絞り込み
幅(mm)
  • 1500
  • 50(1)
  • 89(1)
  • 90(1)
  • 139.8(1)
  • 600(2)
  • 610(1)
  • 650(1)
  • 700(6)
  • 750(2)
  • 800(1)
  • 1000(19)
  • 1200(1)
  • 1220(1)
  • 1800(1)
  • 2000(4)
  • 2500(1)
  • 3000(1)
  • 色イエロー(9)
  • 色シルバー(3)
  • 色ホワイト(9)
  • 色白×赤(3)
地上高さ(mm)
  • 650(4)
  • 700(1)
  • 800(3)
ブランド
  • サンポール(11)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • ユニット(1)
  • 中部コーポレーション(1)
  • 帝金(1)
  • I-VALUE(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
600(2)
700(6)
750(2)
1000(19)
1220(1)
1500
1800(1)
2000(4)
2500(1)
3000(1)
アーチ 車止め 固定式(スチール) サンポールアーチ 車止め 固定式(スチール)サンポール(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500地上高さ(mm)650材質スチール質量(kg)14.1タイプ固定式ポール径(Φmm)60.5
サンポール  車止め スチールアーチ サンポールサンポール 車止め スチールアーチサンポール(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm)2.8ポール径(Φmm)60.5
カーストッパー ユニットカーストッパーユニット
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
溶融亜鉛メッキ鋼管にポリエステル樹脂静電粉体塗装で、キズがついてもサビにくいです。耐候性に優れ、色あせしにくいです。歩道、車道の分離や歩行者の転落防止に最適です。オプションのさや管で脱着式も可能です。
用途歩道、車道の分離や歩行者の転落防止に。材質亜鉛メッキ焼付塗装鋼管高さ(mm)1200奥行(mm)60.5色(本体)赤/白
ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) ベース式 中部コーポレーションステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) ベース式中部コーポレーション
89,980税込98,978
1本
21日以内出荷から30日以内出荷
丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチするベース式タイプのステンレス製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様ベース式材質ステンレス製(SUS304)表面処理ヘアライン施錠方法なし
シンコウストップ固定式バリカー ステンレス I-VALUEシンコウストップ固定式バリカー ステンレスI-VALUE
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
関連資料(2.43MB)地上高さ(mm)700
インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1500 固定式 サンポールインパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1500 固定式サンポール
77,980税込85,778
1台
22日以内出荷
人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:ステンレス+インパクトスリーブ:鋼管形状固定式幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約32ステンレスヘアーライン#240タイプアーチ型(コの字型)仕上H.L.#240
インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1500 差込式カギ付 サンポールインパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1500 差込式カギ付サンポール
69,880税込76,868
1台
22日以内出荷
人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状差込式カギ付幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約38.7タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装関連資料製品詳細図面(0.05MB)
インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1500 差込式カギ付 サンポールインパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1500 差込式カギ付サンポール
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.5t 45km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状差込式カギ付幅(mm)1500寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×H700質量(kg)約58.9タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装関連資料(0.05MB)
インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1500 差込式カギ付 サンポールインパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1500 差込式カギ付サンポール
109,800税込120,780
1台
22日以内出荷
人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:ステンレス+インパクトスリーブ:鋼管形状差込式カギ付幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約37.6ステンレスヘアーライン#240タイプアーチ型(コの字型)仕上H.L.#240関連資料製品詳細図面(0.04MB)
インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1500 固定式 サンポールインパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1500 固定式サンポール
87,880税込96,668
1台
22日以内出荷
人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.5t 45km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状固定式幅(mm)1500寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×H700質量(kg)約50.1タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式 サンポールインパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式サンポール
39,980税込43,978
1台
22日以内出荷
人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状固定式幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約33.1タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 ステンレス製 Φ76.3 W1500 固定式 サンポールインパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 ステンレス製 Φ76.3 W1500 固定式サンポール
77,980税込85,778
1台
22日以内出荷
インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質ステンレス形状固定式幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3) ×H700質量(kg)約32ステンレスヘアーライン#240タイプアーチ型(コの字型)仕上H.L.#240関連資料施工手順書(1.43MB)
インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式 サンポールインパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式サンポール
39,980税込43,978
1台
22日以内出荷
インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール形状固定式幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約33.1タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装関連資料施工手順書(1.43MB)
スペースガード 車止めU76型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU76型横タイプ 本体TOEX(LIXIL)
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ポール径(Φmm)76.3
スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体TOEX(LIXIL)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ポール径(Φmm)60.5
横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金横型スタンダード(スチールタイプ)帝金
79,980税込87,978
1台
21日以内出荷
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製
アーチ 車止め 差込式カギ付(スチール) サンポールアーチ 車止め 差込式カギ付(スチール)サンポール
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)650幅(mm)1500材質スチール質量(kg)15.9タイプ差込カギ付ポール径(Φmm)60.5

車止め』には他にこんなカテゴリがあります

アーチ型