アーチ型 :「車留め」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
1000(2)
1500(2)
他車の侵入・駐車を抑止し、個々の駐車スペースを守る可倒式の車止めです。
付属品鍵1本 材質アーチ/ステンレス(SUS304)、ヘアライン#240ベース/アルミ合金鋳物(AC7A)、焼付塗装サインプレート/アルミプレート、白フィルム貼付 質量(kg)約3.1 アズワン品番65-1805-59
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など 仕様インパクトスリーブ入り 種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h) 材質ステンレス 形状固定式 幅(mm)1500 寸法(mm)Φ76.3(t3) ×H700 質量(kg)約32 ステンレスヘアーライン#240 タイプアーチ型(コの字型) 仕上H.L.#240 関連資料施工手順書(1.43MB)
1台
77,980 税込85,778
22日以内出荷

インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など 仕様インパクトスリーブ入り 種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h) 材質本体支柱:スチール 形状固定式 幅(mm)1500 寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700 質量(kg)約33.1 タイプアーチ型(コの字型) 仕上焼付塗装 関連資料施工手順書(1.43MB)
1台
39,980 税込43,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など 仕様インパクトスリーブ入り 種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h) 材質本体支柱:スチール 形状固定式 幅(mm)1000 寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700 質量(kg)約30.2 タイプアーチ型(コの字型) 仕上焼付塗装 関連資料施工手順書(1.43MB)
1台
38,980 税込42,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など 仕様インパクトスリーブ入り 種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h) 材質ステンレス 形状固定式 幅(mm)1000 寸法(mm)Φ76.3(t3) ×H700 質量(kg)約29.3 ステンレスヘアーライン#240 タイプアーチ型(コの字型) 仕上H.L.#240 関連資料施工手順書(1.43MB)
1台
67,980 税込74,778
22日以内出荷

『車止め』には他にこんなカテゴリがあります